Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Aufschraubband Hewi

mehr in Türbänder | mehr von

Aufschraubband Hewi

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Stumpftürband für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.
Anwendungen/Hinweise
  • Band aus hochwertigem Polyamid mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech,
    wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
  • Die Bänder werden von vorne auf Tür und Zarge aufgeschraubt, ohne Stemm- oder
    Fräsarbeiten.
  • Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich.
  • Montagewerkzeug: Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5 erforderlich
  • Montage mit Schrauben z. B. Ø 5,5 mm DIN 97

Für Sie interessant


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte, stumpf einschlagende Holztüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Passend zu den Einbohrbändern 16 mm mit 10 mm Stift.


mehr von Glutz | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.