Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Zauntorband verstellbar

mehr in Türbänder | mehr von

Zauntorband verstellbar

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schwere Ausführung mit breiter Lasche.
Technische Daten
  • Laschenbreite
100 mm
  • Gewinde
M16 x 200 mm
Material
  • Stahl, Zwischenringe Messing

Für Sie interessant


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte, stumpf einschlagende Holztüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Passend zu den Einbohrbändern 16 mm mit 10 mm Stift.


mehr von Glutz | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.