Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Paumellenband

mehr in Türbänder | mehr von

Paumellenband

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für flächenbündig einschlagende Holztüren.
Anwendungen/Hinweise
  • stabiles Türband mit gefettetem Kugelpfannenlager
  • Die Montage erfolgt mit der Oberfräse, gleiche Fälzung der Türen auf Schloss-
    und Bandseite.
Technische Daten
  • Öffnungswinkel
180°
  • Typ 710 und 711
Schrauben 5 x 35 mm
  • Typ 712
Schrauben 5 x 50 mm
Material
  • Zinkdruckguss

Für Sie interessant


mehr von MACO | mehr Türbänder

Passend zu Multi-Matic/Multi-Trend.


mehr von MACO | mehr Türbänder

Passend zu Multi-Matic/Multi-Trend.


mehr von MACO | mehr Türbänder

Passend zu Multi-Matic/Multi-Trend.