Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Aufschraubband Typ U2-01

mehr in Türbänder | mehr von

Aufschraubband Typ U2-01

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für ungefälzte, stumpf einschlagende Holztüren.
Anwendungen/Hinweise
  • speziell für den Kabinen- und Trennwandbau
  • aushängbar, mit festem Stift, abgerundeten Schenkeln und versenkten Schraublöchern
  • Schrauben z. B. Ø 5 mm nach DIN 97

    Für Sie interessant


    mehr von Goll® | mehr Türbänder

    Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


    mehr von Goll® | mehr Türbänder

    Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


    mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

    Passend zu den Einbohrbändern 16 mm mit 10 mm Stift.


    mehr von Glutz | mehr Türbänder

    Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


    mehr von HEWI | mehr Türbänder

    Stumpftürband für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.