Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband Variant VX 7728/160

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband Variant VX 7728/160

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren
    Aufnahmeelementen VX, verdeckt liegenden, wartungsfreien Axial-Radial-Gleitlagern
    und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift.
  • Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen
    12 x 50 mm je Band.
Technische Daten
  • Höhe
160 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
20,5 mm
  • Rollen-Ø
22,5 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 120 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Tragzapfen zur Befestigung von Objektbändern, passend für VN- und VX-Bänder 120/160.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7560.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.