Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband A-STX 12 157 FB

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband A-STX 12 157 FB

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Türen an Stahl-, Holz- und Aluminiumzargen, für VX Aufnahmeelement, mit verdeckt
    liegender, wartungsfreier Gleitlagertechnik und innenliegendem, verdrehsicherem Stift.
Technische Daten
  • Höhe
120 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
22 mm
  • Rollen-Ø
21 mm
  • Radius
12 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 100 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Mit Abdeckwinkel.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Zu Aufnahmeelement 9099.1.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.