Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband Variant VN 7729/120

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband Variant VN 7729/120

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für ungefälzte Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Türen an Stahlzargen, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien
    Axial-Radial-Gleitlagern und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift.
  • Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen
    12 x 50 mm je Band.
Technische Daten
  • Höhe
120 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
32 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 120 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Tragzapfen zur Befestigung von Objektbändern, passend für VN- und VX-Bänder 120/160.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Mörteldichtes Aufnahmeelement für gefälzte und ungefälzte Türen.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.