Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband VARIANT® VN 2828/120

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband VARIANT® VN 2828/120

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Türen aus Holz an Blockzargen, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien
    Axial-Radial-Gleitlagern und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift.
  • Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen
    12 x 50 mm je Bandlappen.
Technische Daten
  • Höhe
120 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
22 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 100 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zur Befestigung von Objektbändern, passend für VN- und VX-Bänder 120/160.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den