Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband VARIANT® VX 7939/120

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband VARIANT® VX 7939/120

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzte Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren
    Aufnahmeelementen VX, verdeckt liegenden, wartungsfreien Axial-Radial-Gleitlagern
    und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift.
  • Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen
    12 x 50 mm je Band.
Technische Daten
  • Höhe
120 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
24 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 120 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zur Befestigung von Objektbändern, passend für VN- und VX-Bänder 120/160.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7560.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.