Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband Baka für Haustüren 3-teilig Gr. 20

mehr in Türbänder | mehr von

Türband Baka für Haustüren 3-teilig Gr. 20

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Einbohrband für Rahmenkonstruktionen.
Anwendungen/Hinweise
  • mit zylindrischen Gewindebolzen für schwere Türen
  • mit verdeckt liegender, wartungsfreier Gleitlagertechnik
  • Achsbolzen geschlitzt
Technische Daten
  • Höhe
86 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Bolzen Ø x L
9,9 x 40/57 mm
  • Traggewicht mit 2 Bändern
max. 100 kg

CE