Menu

Universaladapter TECTUS® Energy

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Zum direkten Anschluss verschiedenster Stromabnehmer.
Anwendungen/Hinweise
  • verdrehsicheres und rastbares Stecksystem
  • einseitig mit Stecker für Band, andere Seite mit 7-poliger Anschlussklemme

Technische Daten
  • Leistung
3 Kabel á 3,2 A
4 Kabel á 0,8 A

Downloads

Für Sie interessant

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 540 3D A8 Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D A8 Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 640 3D A8 Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D A8 Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 680 3D FD Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter und permanenter Energieübertragung für gefälzte Holzhaustüren.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 340 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 340 3D Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 540 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 640 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren.

Befestigungsplatte für Holz-Futterzarge TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte für Holz-Futterzarge TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 240 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 240 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D an Stahlzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 340 3D an Holz-Futterzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 380 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 380 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 380 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 380 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 380 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 380 3D an Stahlzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 540 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 540 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Holz-Futterzargen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken