Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband Baka Protect 4010 3D / ER / FD / MSTS

mehr in Türbänder | mehr von

Türband Baka Protect 4010 3D / ER / FD / MSTS

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit 3D-Komfort-Exzenter-Verstellung für Holzhaustüren.
Anwendungen/Hinweise
  • verdeckt liegendes Aufnahmeelement in Flügel und Rahmen
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik
  • dreidimensional verstellbar:
    Seite ± 3 mm
    Höhe ± 3 mm
    Andruck ± 3 mm
  • für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar
  • innenliegender Stift
Technische Daten
  • Rolle Ø x L
20 x 140 mm
  • Fräser-Ø
20 mm
  • Türgewicht
160 kg bei Flügelgröße 1.000 x 2.000 mm mit 2 Bändern
  • Belastungsgrenze
beim Einsatz eines 3. Bandes im oberen Drittel max. 180 kg
Lieferumfang
  • 1 Satz = 3 Stk.

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den