Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türscharnier 804 STD/804 GV

mehr in Türbänder | mehr von

Türscharnier 804 STD/804 GV

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Gleitlager.
Anwendungen/Hinweise
  • Rollen-Ø
15 mm
  • Luft zwischen Laschen
2 mm
  • *Türgewicht
mit 3 Bändern
  • Schraubenempfehlung
Ø 5,0 x 50 mm (mind. Ø 4,5 x 35 mm)

Für Sie interessant


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Goll® | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte, stumpf einschlagende Holztüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Passend zu den Einbohrbändern 16 mm mit 10 mm Stift.


mehr von Glutz | mehr Türbänder

Aufschraubband 2-teilig für ungefälzte Türen.


mehr von HEWI | mehr Türbänder

Stumpftürband für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.