Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband Variant VN 2828/100

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband Variant VN 2828/100

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Türen aus Holz an Blockzargen, mit verdeckt liegenden, wartungsfreien
    Axial-Radial-Gleitlagern und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift.
Technische Daten
  • Höhe
95 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Lappenbreite
22 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 80 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.