Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband Tectus TE 540 3D A8 Energy

mehr in Türbänder | mehr von

Türband Tectus TE 540 3D A8 Energy

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integrierter und permanenter Energieübertragung.
Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Die Modellvarianten „A8" bieten neue Einsatzmöglichkeiten, die eine Aufdoppelung von
    bis zu 8 mm auf der Türenkonstruktion zulassen.
  • Für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen, dreidimensional verstellbar,
    komplett verdeckt liegend, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik.
Technische Daten
  • Höhe
200 mm
  • Lappenbreite
32/32 mm
  • Fräser-Ø
24 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
100 kg
  • Öffnungswinkel
180°
  • Seitenverstellung
± 3,0 mm
  • Höhenverstellung
± 3,0 mm
  • Andruckverstellung
± 1,0 mm
  • max. Spannung
60,0 V (ab 24 V mit gesichertem Netzgerät)
  • max. Stromstärke
0,8 A (je Ader)
  • Aderzahl/Querschnitt
16/0,14 mm²

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Universeller Einsatz für alle Anwendungen.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zum direkten Anschluss verschiedenster Stromabnehmer.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie Tectus TE 540 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie Tectus TE 540 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Rahmenteil und Flügelteil.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.