Menu

Türband TECTUS® TE 640 3D Energy

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren.
Einsatzbereich
  • Holz- und Metallflügel
  • Holz-, Stahl-, Aluminium-, Block-, Futterzarge, Blendrahmen

Vorteile/Ausführungen
  • permanente Energieübertragung
  • individuell wählbare Anschlussadapter
  • komplett verdeckt liegend
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • für Holz- und Metalltüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
  • dreidimensional verstellbar:
    Seite ±3 mm
    Höhe ±3 mm
    Andruck ±1 mm
  • Belastbarkeit lt. Tabelle bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)
  • bei Öffnungsposition 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden

Technische Daten
  • Höhe
240 mm
  • Lappenbreite
32/32 mm
  • Fräser-Ø
24 mm
  • Öffnungswinkel
180°
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 200 kg
  • max. Spannung
60 V (ab 24 V mit gesichertem Netzgerät)
  • max. Stromstärke
0,8 A (je Ader)
  • Aderzahl/Querschnitt
16/0,14 mm²

Material
  • Stahl

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CEUnderwriters Laboratories


Downloads

Für Sie interessant

Türbänder
Zubehör
Rundkabel TECTUS® Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Rundkabel TECTUS® Energy

Simonswerk Zubehör

Universeller Einsatz für alle Anwendungen.

Türbänder
Zubehör
Universaladapter TECTUS® Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Universaladapter TECTUS® Energy

Simonswerk Zubehör

Zum direkten Anschluss verschiedenster Stromabnehmer.

Türbänder
Zubehör
Befestigungsplatte TECTUS® TE 640 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 640 3D

Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D an Holz-Futterzargen.

Türbänder
Zubehör
Aufnahmeelement TECTUS® TE 640 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 640 3D SZ

Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D an Stahlzargen.

Türbänder
Zubehör
Frässchablone zu Türband TECTUS® TE 640 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Frässchablone zu Türband TECTUS® TE 640 3D

Simonswerk Zubehör

Für Rahmenteil und Flügelteil.

Türband TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk | Türbänder

Band für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.

Türband TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren.

Türband TECTUS® TE 380 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 380 3D

Simonswerk | Türbänder

Band für gefälzte Wohnraumtüren.

Türband TECTUS® TE 540 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.

Türband TECTUS® TE 540 3D A8 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D A8

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türband TECTUS® TE 640 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren.

Türband TECTUS® TE 640 3D A8 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 640 3D A8

Simonswerk | Türbänder

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken