Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband TECTUS® TE 340 3D Energy

mehr in Türbänder | mehr von

Türband TECTUS® TE 340 3D Energy

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit integrierter und permanenter Energieübertragung.
Für ungefälzte Wohnraumtüren.
Anwendungen/Hinweise
  • für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen, dreidimensional verstellbar,
    komplett verdeckt liegend, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik
Technische Daten
  • Höhe
160 mm
  • Lappenbreite
28/28 mm
  • Fräser-Ø
24 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
80 kg
  • Öffnungswinkel
180°
  • Seitenverstellung
± 3,0 mm
  • Höhenverstellung
± 3,0 mm
  • Andruckverstellung
± 1,0 mm
  • max. Spannung
60 V (ab 24 V mit gesichertem Netzgerät)
  • max. Stromstärke
0,8 A (je Ader)
  • Aderzahl/Querschnitt
16/0,14mm²

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Universeller Einsatz für alle Anwendungen.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zum direkten Anschluss verschiedenster Stromabnehmer.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 340 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Rahmenteil und Flügelteil.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.