Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Zierband 55B-16-000 2-teilig Gr. 16

mehr in Türbänder | mehr von

Zierband 55B-16-000 2-teilig Gr. 16

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (58.1600) für Innentüren.
Technische Daten
  • Maß a
16,0 mm
  • Maß b
63,0 mm
  • Maß c1
31,5 mm
  • Maß c2
31,0 mm
  • Maß d
60,0 mm
  • Maß e
8,7 mm
  • Maß f1
14,3 mm
  • Traggewicht pro Band
16 kg