Menu

Standard-Anschweißmuffe 012-RM-074

von SFS   |   mehr Türbänder

Drucken
Anschweißmuffe (3.1140.05) für 2- und 3-teilige Stahlzargenbänder.
Anwendungen/Hinweise
  • Feingewinde M 10/1 mit Bremsbuchse
  • Abdeckschraube aus hitzebeständigem Kunststoff

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Standard-Band 30-13-012, 2-teilig, Gr. 13 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-13-012, 2-teilig, Gr. 13

SFS | Türbänder

Fensterband (1.1300) für Fenstertüren an Holzzargen.

Standard-Band 30-145-000, 2-teilig, Gr. 14,5 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-145-000, 2-teilig, Gr. 14,5

SFS | Türbänder

Fensterband (1.1400) für Fenstertüren an Holzzargen.

Standard-Band 40H-145-000, 3-teilig, Gr. 14,5 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 40H-145-000, 3-teilig, Gr. 14,5

SFS | Türbänder

Fensterband (2.1400) für Fenstertüren an Holzzargen.

Standard-Band 30-16-004, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-16-004, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (1.1600) für Innentüren an Holzzargen.

Rundkopfband 30T-16-000, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Rundkopfband 30T-16-000, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (1.160RK) mit Kunststoffgleitlager, für Innentüren an Holzzargen.

Rundkopfband 30T-16-001, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Rundkopfband 30T-16-001, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (3.100RK) mit Kunststoffgleitlager, für Innentüren mit Stahlzargenkonstruktion.

Standard-Band 30-16-018, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-16-018, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (3.1000) für Innentüren mit Stahlzargenkonstruktion.

Standard-Bandunterteil 30-16-M18, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Bandunterteil 30-16-M18, Gr. 16

SFS | Türbänder

Bandunterteil (3.1010) für Innentüren an Stahlzargen.

Zierband 55B-16-000, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Zierband 55B-16-000, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (58.1600) für Innentüren an Holzzargen.

Standard-Band 40H-16-021, 3-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 40H-16-021, 3-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (2.5000) mit Gleitlager im Mittelteil, für Innentüren an Holzzargen.

Standard-Band 40H-16-022, 3-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 40H-16-022, 3-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (3.5000) mit Gleitlager im Mittelteil, für Innentüren an Stahlzargen.

Zierband 40B-16-001, 3-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Zierband 40B-16-001, 3-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (59.1600) mit Gleitlager im Mittelteil, für Innentüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken