Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Bandunterteil 30-16-M18 Gr. 16

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Bandunterteil 30-16-M18 Gr. 16

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Bandunterteil (3.1010) für Innentüren an Stahlzargen.
Technische Daten
  • Maß a1
9,4 mm
  • Maß a2
16,0 mm
  • Maß b
37,6 mm
  • Maß c1
18,1 mm
  • Maß c2
19,5 mm
  • Maß d
24,0 mm
  • Maß e
10,0 mm
  • Maß f
6,9 mm
  • Traggewicht pro Band
16 kg