Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 45L-18-013 3-teilig Gr. 18

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 45L-18-013 3-teilig Gr. 18

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (2.5300) mit Gleitlager im Mittelteil, für ungefälzte
Innentüren.
Technische Daten
  • Höhe
62 mm
  • Rollen-Ø
18 mm
  • Bolzen Ø x L
9,6 x 60 mm
  • Traggewicht pro Band
25 kg