Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 30-18-001 2-teilig Gr. 18

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 30-18-001 2-teilig Gr. 18

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (1.1800) für Innentüren.
Technische Daten
  • Maß a
18,0 mm
  • Maß b
44,0 mm
  • Maß c1
21,0 mm
  • Maß c2
22,5 mm
  • Maß d
60,0 mm
  • Maß e
9,6 mm
  • Maß f1
15,3 mm
  • Traggewicht pro Band
16 kg