Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 30-13-012 2-teilig Gr. 13

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 30-13-012 2-teilig Gr. 13

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fensterband (1.1300).
Technische Daten
  • Maß a
13,0 mm
  • Maß b
35,0 mm
  • Maß c
17,3 mm
  • Maß d
35,0 mm
  • Maß e
8,2 mm
  • Maß f1
12,7 mm
  • Traggewicht pro Band
12 kg