Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Haustürband 40H-20-004 3-teilig Gr. 20

mehr in Türbänder | mehr von

Haustürband 40H-20-004 3-teilig Gr. 20

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (4.0100.AS) mit Gleitlager im Mittelteil,
mit Aushängesicherung, für Haustüren.
Technische Daten
  • Maß a1
20,0 mm
  • Maß a2
10,0 mm
  • Maß b
86,0 mm
  • Maß c1
20,0 mm
  • Maß c2
46,0 mm
  • Maß d1
65,0 mm
  • Maß d2
46,0 mm
  • Maß e
9,8 mm
  • Maß f1
33,0 mm
  • Traggewicht pro Band
28 kg