Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 40H-16-021 3-teilig Gr. 16

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 40H-16-021 3-teilig Gr. 16

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (2.5000) mit Gleitlager im Mittelteil, für Innentüren
an Holzzargen.
Technische Daten
  • Maß a1
16,0 mm
  • Maß a2
8,0 mm
  • Maß b
46,7 mm
  • Maß c1
15,5 mm
  • Maß c2
15,7 mm
  • Maß d
50,0 mm
  • Maß e
8,7 mm
  • Maß f1
15,6 mm
  • Traggewicht pro Band
20 kg