Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Brandschutzband 40H-18-009 3-teilig Gr. 18

mehr in Türbänder | mehr von

Brandschutzband 40H-18-009 3-teilig Gr. 18

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Holzzargen.
Technische Daten
  • Höhe
61 mm
  • Rollen-Ø
18 mm
  • Gewindebolzen Ø x L
M10 x 110 mm
  • Mittelbolzen Ø x L
9,6 x 60 mm
  • Traggewicht pro Band
25 kg
Lieferumfang
  • Achsbolzen, Mittelteil und Seitenteil
    • Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS