Menu

Haustürband Easy 3D-20

von SFS   |   mehr Türbänder

Drucken
Einfräsband mit Aushängesicherung für gefälzte Holzhaustüren.
Einsatzbereich
  • für Überschlag 15/18 mm
  • für Türen mit/ohne Überschlagdichtung

Vorteile/Ausführungen
  • Aushängesicherung
  • innenliegender Stift
  • wartungsfrei

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • Anpressdruck stufenlos verstellbar

Technische Daten
  • Höhe
90/130 mm
  • Rollen-Ø x L
20 x 117mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 160 kg

Material
  • Stahl/Aluminium eloxiert

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Downloads

Für Sie interessant

Objektband VARIANT® VN 2828/100 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2828/100

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2828/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2828/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2929/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2929/160 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/160

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2929/160 Planum | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/160 Planum

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen Zargenansichten.

Objektband VARIANT® VX 7728/100 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7728/100

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7728/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7728/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7728/160 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7728/160

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7729/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7729/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7729/160 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7729/160

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren.

Objektband-Set VARIANT® VX 7729/160-4 HA MSTS | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband-Set VARIANT® VX 7729/160-4 HA MSTS

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte, nach außen öffnende Objekttüren. Set bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement und Abdeckwinkel.

Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzt-flächenbündige Schallschutztüren mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken