Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband 11R-15-007 Gr. 15 2-DIM

mehr in Türbänder | mehr von

Türband 11R-15-007 Gr. 15 2-DIM

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verstellbares Türband (7.4150) für Stahlzargen und stumpfe
Innentüren.
Anwendungen/Hinweise
  • 2-dimensional verstellbar
Technische Daten
  • Höhe b2
112,0 mm
  • Rollen-Ø a1
15,0 mm
  • Bolzen-Ø e
10,0 mm
  • Bolzenlänge d
24 mm
  • Maß a2
43,5 mm
  • Maß b1
90,0 mm
  • Maß b3
19,0 mm
  • Maß c
56,0 mm
  • Maß f1
32,0 mm
  • Maß h
4,0 mm
  • Feingewinde
M10 x 1 mm
  • Traggewicht pro Band
23 kg

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von SFS intec Zubehör

Für verstellbare Bänder Typ 11R-15-003, Bandhöhe 112 mm.


Zubehör

mehr von SFS intec Zubehör

Für verstellbare Bänder Typ 11R-15-003, Bandhöhe 112 mm.


Zubehör

mehr von SFS intec Zubehör

Anschlagwerkzeug komplett für 3-DIM-Bänder.