Menu

Türband 11R-15-003, Gr. 15, 3-DIM

von SFS   |   mehr Türbänder

Drucken
Verstellbares Türband (7.1150) für Wohnungseingangstüren an Holzzargen.
Anwendungen/Hinweise
  • 3-dimensional verstellbar

Technische Daten
  • Höhe b
112 mm
  • Rollen-Ø a
15 mm
  • Bolzenlänge d
60 mm
  • Bolzen-Ø e1/e2
8,7/7,6 mm
  • Bolzenabstand f1/f2
29/32 mm
  • Traggewicht pro Band
23 kg

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Türbänder
Zubehör
Aufsteckkopf 180-15-C03, flach | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufsteckkopf 180-15-C03, flach

SFS Zubehör

Für verstellbare Bänder Typ 11R-15-003, Bandhöhe 112 mm.

Türbänder
Zubehör
Aufsteckkopf 180-15-C01, flach | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufsteckkopf 180-15-C01, flach

SFS Zubehör

Für verstellbare Bänder Typ 11R-15-003, Bandhöhe 112 mm.

Türbänder
Zubehör
Bohrlehrenset BBOX-11R-12R | Türbänder
angesehen
Gekauft
Bohrlehrenset BBOX-11R-12R

SFS Zubehör

Anschlagwerkzeug für 3-dimensional verstellbare Bänder.

Abverkauf
Standard-Band 30-13-012, 2-teilig, Gr. 13 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-13-012, 2-teilig, Gr. 13

SFS | Türbänder

Fensterband (1.1300) für Fenstertüren an Holzzargen.

Standard-Band 30-145-000, 2-teilig, Gr. 14,5 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-145-000, 2-teilig, Gr. 14,5

SFS | Türbänder

Fensterband (1.1400) für Fenstertüren an Holzzargen.

Standard-Band 40H-145-000, 3-teilig, Gr. 14,5 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 40H-145-000, 3-teilig, Gr. 14,5

SFS | Türbänder

Fensterband (2.1400) für Fenstertüren an Holzzargen.

Standard-Band 30-16-004, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-16-004, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (1.1600) für Innentüren an Holzzargen.

Rundkopfband 30T-16-000, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Rundkopfband 30T-16-000, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (1.160RK) mit Kunststoffgleitlager, für Innentüren an Holzzargen.

Rundkopfband 30T-16-001, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Rundkopfband 30T-16-001, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (3.100RK) mit Kunststoffgleitlager, für Innentüren mit Stahlzargenkonstruktion.

Standard-Band 30-16-018, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Band 30-16-018, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (3.1000) für Innentüren mit Stahlzargenkonstruktion.

Standard-Bandunterteil 30-16-M18, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Standard-Bandunterteil 30-16-M18, Gr. 16

SFS | Türbänder

Bandunterteil (3.1010) für Innentüren an Stahlzargen.

Zierband 55B-16-000, 2-teilig, Gr. 16 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Zierband 55B-16-000, 2-teilig, Gr. 16

SFS | Türbänder

Türband (58.1600) für Innentüren an Holzzargen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken