Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 30-16-004 2-teilig Gr. 16

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 30-16-004 2-teilig Gr. 16

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (1.1600) für Innentüren.
Technische Daten
  • Maß a
16,0 mm
  • Maß b
41,0 mm
  • Maß c1
19,5 mm
  • Maß c2
21,0 mm
  • Maß d
60,0 mm
  • Maß e
8,7 mm
  • Maß f
14,3 mm
  • Traggewicht pro Band
16 kg