Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband TECTUS® TE 640 3D

mehr in Türbänder | mehr von

Türband TECTUS® TE 640 3D

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.
Anwendungen/Hinweise
  • für Holztüren an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen, dreidimensional verstellbar,
    komplett verdeckt liegend, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik
Technische Daten
  • Höhe
240 mm
  • Lappenbreite
32/32 mm
  • Fräser-Ø
24 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
200 kg
  • Öffnungswinkel
180°
  • Seitenverstellung
± 3,0 mm
  • Höhenverstellung
± 3,0 mm
  • Andruckverstellung
± 1,0 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CEUnderwriters Laboratories


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für Rahmenteil und Flügelteil.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte und gefälzte, flächenbündig einschlagende Wohnraumtüren.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.