Menu

Befestigungsplatte TECTUS® TE 540 3D

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Holz-Futterzargen.
Anwendungen/Hinweise
  • für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren an Futterzargen

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Distanzplättchen für Futterstärke 22–28 mm

Downloads

Für Sie interessant

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 540 3D A8 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D A8

Simonswerk Zubehör von

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 540 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D

Simonswerk Zubehör von

Objektband für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 540 3D A8 Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D A8 Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis 8 mm.

Türbänder
Zubehör von
Türband TECTUS® TE 540 3D Energy | Türbänder
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TE 540 3D Energy

Simonswerk Zubehör von

Objektband mit integrierter, permanenter Energieübertragung für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren.

Befestigungsplatte für Holz-Futterzarge TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte für Holz-Futterzarge TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 240 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 240 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D an Stahlzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 340 3D an Holz-Futterzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 380 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 380 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 380 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 380 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 380 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 380 3D an Stahlzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Stahlzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D A8 SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D A8 SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Stahlzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 541 3D FVZ SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 541 3D FVZ SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Stahlzargen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken