Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 45H-18-000 3-teilig Gr. 18

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 45H-18-000 3-teilig Gr. 18

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (3.5200) mit Gleitlager im Mittelteil,
für Wohnungseingangstüren mit Stahlzargenkonstruktion.
Technische Daten
  • Maß a
18,0 mm
  • Maß b
61,0 mm
  • Maß c1
15,0 mm
  • Maß c2
31,0 mm
  • Maß d1
60,0 mm
  • Maß d2
24,0 mm
  • Maß e1
9,6 mm
  • Maß f
23,0 mm
  • Traggewicht pro Band
25 kg