Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Standard-Band 40H-18-006 3-teilig Gr. 18

mehr in Türbänder | mehr von

Standard-Band 40H-18-006 3-teilig Gr. 18

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (2.5200) mit Gleitlager im Mittelteil,
für Wohnungseingangstüren.
Technische Daten
  • Maß a1
18,0 mm
  • Maß a2
9,0 mm
  • Maß b
66,0 mm
  • Maß c1
15,0 mm
  • Maß c2
31,0 mm
  • Maß d
60,0 mm
  • Maß e
9,6 mm
  • Maß f1
23,0 mm
  • Traggewicht pro Band
25 kg