Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundkopfband 30T-16-000 2-teilig Gr. 16

mehr in Türbänder | mehr von

Rundkopfband 30T-16-000 2-teilig Gr. 16

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Türband (1.160RK) mit Kunststoffgleitlager für Innentüren.
Technische Daten
  • Maß a
16,0 mm
  • Maß b
50,5 mm
  • Maß c
25,0 mm
  • Maß d
60,0 mm
  • Maß e
8,7 mm
  • Maß f1
14,3 mm
  • Traggewicht pro Band
16 kg