Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Aufnahmeelement für A-STX Bänder Schwerlast

mehr in Türbänder | mehr von

Aufnahmeelement für A-STX Bänder Schwerlast

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Abdeckwinkel.
Anwendungen/Hinweise
  • Aufnahmeelemente für Blockzargen, für gefälzte und ungefälzte Türen.
  • Befestigungsplatte für Futterzargen
    • Technische Daten
      • Schwerlast Ausführung bis 400 kg

Für Sie interessant


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 2560 .. N...


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7560.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für alle VX-Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7561 / VX 75...


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für Aufnahmeelement VX 25.. 3D N.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.