Menu

Aufnahmeelement VARIANT® VX 7531 3D

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Für alle VX-Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten und ungefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7561 / VX 7571.
Anwendungen/Hinweise
  • dreidimensional verstellbar

Technische Daten
  • Fräser-Ø
24 mm
  • 3D stufenlos verstellbar
±3 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 400 kg (Flügelmaße B x H = 1.000 x 2.000 mm)

Downloads

Für Sie interessant

Türbänder
Zubehör von
Objektband VARIANT® VX 7939/160-4 FD 18/5 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7939/160-4 FD 18/5

Simonswerk Zubehör von

Türband für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung.

Türbänder
Zubehör von
Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD

Simonswerk Zubehör von

Türband für gefälzt-flächenbündige Schallschutztüren mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung.

Aufnahmeelement VARIANT® VX 2501 3D N | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement VARIANT® VX 2501 3D N

Simonswerk | Türbänder

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 2560 .. N.

Aufnahmeelement VARIANT® VX 7501 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement VARIANT® VX 7501 3D

Simonswerk | Türbänder

Für alle VX Objektbänder Größe 100, 120 und 160 mm an gefälzten Holz-Blockzargen, in Verbindung mit Abdeckwinkel VX 7560.

Abdeckwinkel VX 2560 KK N | Türbänder
angesehen
Gekauft
Abdeckwinkel VX 2560 KK N

Simonswerk | Türbänder

Für Aufnahmeelement VX 25.. 3D N.

Abdeckwinkel VARIANT® VX 7560 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Abdeckwinkel VARIANT® VX 7560

Simonswerk | Türbänder

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.

Abdeckwinkel VARIANT® VX 7561 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Abdeckwinkel VARIANT® VX 7561

Simonswerk | Türbänder

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.

Abdeckwinkel VARIANT® VX 7571 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Abdeckwinkel VARIANT® VX 7571

Simonswerk | Türbänder

Der Abdeckwinkel ist auf das Aufnahmeelement aufzuschrauben und deckt die Sichtflächen des Aufnahmeelementes ab.

Abverkauf
Aufnahmeelement für A-STX-Bänder | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement für A-STX-Bänder

Glutz | Türbänder

Mit Abdeckwinkel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken