Menu

Befestigungswinkel TECTUS® TE 640 3D BW/20

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren mit beidseitiger Aufdoppelung bis zu 20 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)
  • Aufdoppelung muss im Bereich des Bandes ausgenommen werden

Anwendungen/Hinweise
  • für Holzflügel an Blockzargen
  • DIN links/rechts

Technische Daten
  • Belastungswert
120 kg

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungsplatte für Holz-Futterzarge TECTUS® TE 240 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte für Holz-Futterzarge TECTUS® TE 240 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 240 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 240 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 240 3D an Stahlzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 340 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 340 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 340 3D an Holz-Futterzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 380 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 380 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 380 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 380 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 380 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 380 3D an Stahlzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 540 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 540 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Stahlzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D A8 SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 540 3D A8 SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Stahlzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 541 3D FVZ SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 541 3D FVZ SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 540 3D an Stahlzargen.

Befestigungsplatte TECTUS® TE 640 3D | Türbänder
angesehen
Gekauft
Befestigungsplatte TECTUS® TE 640 3D

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D an Holz-Futterzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 640 3D SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 640 3D SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D an Stahlzargen.

Aufnahmeelement TECTUS® TE 640 3D A8 SZ | Türbänder
angesehen
Gekauft
Aufnahmeelement TECTUS® TE 640 3D A8 SZ

Simonswerk | Türbänder

Für Türbänder der Serie TECTUS® TE 640 3D an Stahlzargen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken