Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband 11R-20-035 Gr. 20 3-DIM

mehr in Türbänder | mehr von

Türband 11R-20-035 Gr. 20 3-DIM

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verstellbares Türband mit Aushängesicherung
für Brandschutz- und Haustüren an Stahlzargen.
Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Stufengewindebolzen im Oberteil
  • metrische M10 x 1 Gewindebolzen im Unterteil
  • gefälzter Anschlag
  • ÖNORM B5343
  • Führungsbolzen
Anwendungen/Hinweise
  • 3-dimensional verstellbar
Technische Daten
  • Höhe b
112,0 mm
  • Rollen-Ø a
20,0 mm
  • Maß c
56,0 mm
  • Bolzenlänge d1/d2
100,0/24,0 mm
  • Bolzen-Ø e1/e2/e3
10,0/8,4/9,5 mm
  • Bolzenabstand f1/f2
30,0/32,0 mm
  • Traggewicht pro Band
60 kg
  • Salzsprühnebeltest
640 h