Menu

Griff KCH 1700, für Ganzglastüren

von Simonswerk   |   mehr Glastürbeschläge

Drucken
Für selbstklebende Befestigung an Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.
Vorteile/Ausführungen
  • Klebeband zur dauerhaften Fixierung werkseitig aufgebracht

Technische Daten
  • Höhe
200 mm
  • Breite
26 mm
  • Tiefe
40 mm

Material
  • Aluminium, eloxiert/beschichtet

Lieferumfang
  • inkl. Positionierschablone

Downloads

Für Sie interessant

Magneteinlage für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Magneteinlage für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance

Längle | Glastürbeschläge

Passend zu Office-Zarge.

Schließblech für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schließblech für Glas-Kontaktschloss Aleo Smart Entrance

Längle | Glastürbeschläge

Passend zu Office-Zarge.

Türband TECTUS® TEG 310 2D | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Türband TECTUS® TEG 310 2D

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für flächenbündige Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.

Schließmagnet KCM 50 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Schließmagnet KCM 50

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganzglastüren.

Magnetplatte KCM 50/G | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Magnetplatte KCM 50/G

Simonswerk | Glastürbeschläge

Kombinierbar mit Schließmagnet KCM 50 für Ganzglastüren.

Glastürband VARIANT® VXG 7780/120 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7780/120

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an ungefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Glastürband VARIANT® VXG 7990/100 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/100

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Glastürband VARIANT® VXG 7990/100 K | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/100 K

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Glastürband VARIANT® VXG 7990/120 | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/120

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Glastürband VARIANT® VXG 7990/120 K | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Glastürband VARIANT® VXG 7990/120 K

Simonswerk | Glastürbeschläge

Für Ganzglastüren an gefälzten Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen.

Klebeset KC für Ganzglastüren | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Klebeset KC für Ganzglastüren

Simonswerk | Glastürbeschläge

Zur Befestigung von Magnetplatten KCM 50/G oder KCM 25/G Lock an Ganzglastüren.

Magnetplatte KCM 50/H | Glastürbeschläge
angesehen
Gekauft
Magnetplatte KCM 50/H

Simonswerk | Glastürbeschläge

Kombinierbar mit Schließmagnet KCM 50, zur Befestigung von Holztüren an Blockzargen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken