Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türband Tectus TEG 310 2D

mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Türband Tectus TEG 310 2D

Mehr in Beschläge für Glasanlagen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für flächenbündige Ganzglastüren, ohne Bohrung im Türblatt.
Anwendungen/Hinweise
  • Für Ganzglastüren (ESG 8–10 mm) an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen, zweidimensional verstellbar,
    komplett verdeckt liegend, mit wartungsfreier Gleitlagertechnik.
Technische Daten
  • Höhe
160 mm
  • Breite (Rahmenteil)
28 mm
  • Fräser-Ø
24 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
60 kg
  • Öffnungswinkel
180°
  • Seitenverstellung
+ 3,0 mm /- 2,0 mm
  • Höhenverstellung
± 1,0 mm
  • Falzbreite
11–15 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CEUnderwriters Laboratories


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganzglastüren.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50 für Ganzglastüren.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zur Befestigung von Magnetplatten KC 50/G an Ganzglastüren.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50 zur Befestigung an Holztüren.


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Kombinierbar mit Schließmagnet KC 50, zur Befestigung von Ganzglastüren an Futterzargen.


mehr von dormakaba | mehr Beschläge für Glasanlagen

Glastürschloss-Komplett-Set mit 2 Bändern und Hülsen für Dreh- und Pendeltürsysteme.