Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzt-flächenbündige Schallschutztüren mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung.
Vorteile/Ausführungen
  • innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
  • verdeckt liegende, wartungsfreie Axial - Radial - Gleitlager
Anwendungen/Hinweise
  • für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
  • für 3D verstellbare Aufnahmeelemente Variant VX
  • je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Tragzapfen 12 x 50 mm je Band
  • zur tieferen Senkung sind alternativ auch Schrauben 4,5 x 50 mm einsetzbar
Technische Daten
  • Höhe
160 mm
  • Stärke
4 mm
  • Lappenbreite
 
  • Rollen-Ø
22,5 mm
  • Stift-Ø
10,0 mm
  • Fräs-Ø
24,0 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Schrauben
5,0 x 50 mm
  • Schrauben für Abdeckplatte
3,0 x 25 mm
  • Schrauben für Überschlag
4,5 x 30 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 120 kg

CE


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Simonswerk Zubehör

Zur Befestigung von Objektbändern, passend für VN- und VX-Bänder 120/160.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den