Menu

Türband Baka Protect 2010 2D FD

von Simonswerk   |   mehr Türbänder

Drucken
Band mit 2D-Verstellung für gefälzte Holzhaustüren.
Einsatzbereich
  • für Türen mit Überschlagdichtung
  • für Holzhaustüren an Blockzargen, Blendrahmen
  • für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
  • minimaler Fräsaufwand
  • wartungsfreie Gleitlagertechnik
  • verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel

Anwendungen/Hinweise
  • DIN links/rechts
  • zweidimensional verstellbar:
    Seite ±3 mm
    Andruck ±3 mm
  • Belastbarkeit lt. Tabelle bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m)

Technische Daten
  • Höhe
120 mm
  • Bolzen-Ø
9,9 mm 
  • Bolzenlänge
57 mm
  • Rollen-Ø
20 mm
  • Stift-Ø
10 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 120 kg

Material
  • Stahl

CE


Downloads

Für Sie interessant

Objektband VARIANT® VN 2828/100 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2828/100

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2828/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2828/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2929/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2929/160 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/160

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen.

Objektband VARIANT® VN 2929/160 Planum | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VN 2929/160 Planum

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren an Blockzargen und Blendrahmen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen Zargenansichten.

Objektband VARIANT® VX 7728/100 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7728/100

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7728/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7728/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7728/160 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7728/160

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7729/120 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7729/120

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren.

Objektband VARIANT® VX 7729/160 | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7729/160

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte Objekttüren.

Objektband-Set VARIANT® VX 7729/160-4 HA MSTS | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband-Set VARIANT® VX 7729/160-4 HA MSTS

Simonswerk | Türbänder

Türband für ungefälzte, nach außen öffnende Objekttüren. Set bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement und Abdeckwinkel.

Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD | Türbänder
angesehen
Gekauft
Objektband VARIANT® VX 7859/160-4 FD

Simonswerk | Türbänder

Türband für gefälzt-flächenbündige Schallschutztüren mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken