Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Objektband Variant VX 7939/160 FD 18/5

mehr in Türbänder | mehr von

Objektband Variant VX 7939/160 FD 18/5

Mehr in Türbänder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für gefälzte Holzhaustüren mit Überschlagdichtung, 18 mm Überschlag und 5 mm Falzluft.
Anwendungen/Hinweise
  • für Holzhaustüren an Holzzargen mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX, verdeckt liegenden, wartungsfreien Axial-Radial-Gleitlagern und innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift
  • Bei starker Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von 1 Tragzapfen 12 x 50 mm je Band.
Technische Daten
  • Höhe
160 mm
  • Stärke
3,5 mm
  • Rollen-Ø
22,5 mm
  • Stift-Ø
10,0 mm
  • Fräser-Ø
24,0 mm
  • Senkbohrungen
Ø 5,2 mm
  • Türgewicht mit 2 Bändern
max. 200 kg

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850CE


Für Sie interessant


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Für gefälzte, flächenbündig einschlagende Türen.


mehr von Simonswerk | mehr Türbänder

Mit filigraner Bandrolle, für ungefälzte Türen an Blockzargen. Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich besonders für den