Menu

Reed-Türkontakt TK

von Dormakaba   |   mehr Stromübertragungen

Drucken
Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen, auch für magnetische Werkstoffe geeignet.
Anwendungen/Hinweise
  • TK 103/110 zur Einlassmontage (VdS-Nr. 191518, Klasse B) in Holztüren
   Schalter oder Magnet werden vor der Montage in das Montageteil eingesteckt und mit Cyanacrylat festgeklebt
  • TK 203/210 zur Aufschraubmontage (VdS-Nr. 191523, Klasse B) an Holz- und Metalltüren

Technische Daten
  • Vds-Anerkennung
Klasse B
  • Kontaktart
A / Schließer
  • Kontaktbelastung
max. 10 W (NO-Ruhekontakt)
  • Schaltspannung
max. 100 V DC
  • Spannungsfestigkeit
1 s 150 V DC
  • Schaltstrom
max. 0,5 A
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +70 °C (bei fest verlegtem Kabel)
–5 °C bis +50 °C (bei bewegtem Kabel)
  • Schutzart
IP68 (nach DIN 40050)
  • Anschlussleitung
2,3 m / 4-adrig

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Reedkontakt einschließlich Magnet in gleichem Gehäuse
  • flexible Anschlussleitung mit integrierter Sabotagelinie

Downloads

Für Sie interessant

Rundreedkontakt 10370-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Rundreedkontakt 10370-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt für die Einbau-Montage in Holz-, Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.

Halterung 10371 zu Rundreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Halterung 10371 zu Rundreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Einbauhalterung als Montagehilfe für Hohlprofile.

Einlassreedkontakt 10360-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Einlassreedkontakt 10360-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt in Verbindung mit Einbauwannen für die Einbau-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.

Halterung 10271-6 zu Einlassreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Halterung 10271-6 zu Einlassreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Einbauhalterung als Montagehilfe für Aluprofile zum Einlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Einlassreedkontakt 10270-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Einlassreedkontakt 10270-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt in Verbindung mit beigefügten Einbauwannen für die Einbau-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenstern und -Türen geeignet.

Halterung 10361 zu Einlassreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Halterung 10361 zu Einlassreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Einbauhalterung als Montagehilfe zum Höhenausgleich.

Abverkauf
Einlassreedkontakt 030270 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Einlassreedkontakt 030270

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt für Zargen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.

Flachreedkontakt 10362-6 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Flachreedkontakt 10362-6

Effeff | Stromübertragungen

Reedkontakt zur Aufbau-Montage an Türen und Fenstern.

Aufbausockel 10366 zu Blockreedkontakt | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Aufbausockel 10366 zu Blockreedkontakt

Effeff | Stromübertragungen

Sockel als Montagehilfe zum Höhenausgleich.