Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundreedkontakt 10370

mehr in Stromübertragungen | mehr von

Rundreedkontakt 10370

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit Flansch für Einbaumontage.
Anwendungen/Hinweise
  • Schaltabstand abhängig von Ein-/Aufbaulage und Untergrundmaterialien
Technische Daten
  • Schaltstrom
max. 30 V / max. 100 mA
  • Schaltabstand
max. 5 mm
  • Einbohrmaß Ø x T
8 x 30 mm
  • Einlassmaß B x L x S
10 x 23 x 1,7 mm
  • Anschlusskabel
6 m / 2-adrig

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Effeff Zubehör

Geeignet als Montagehilfe für Hohlprofile.