Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kabelübergang 10314 steckbar

mehr in Stromübertragungen | mehr von

Kabelübergang 10314 steckbar

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Verdeckter Kabelübergang mit integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch und Klemm-Steck-Anschlusstechnik.
Einsatzbereich
  • Einbauwanne einseitig, für Holz-, Metall- und Kunststoffprofile
Vorteile/Ausführungen
  • Zarge und Tür können getrennt gefertigt und geliefert werden.
  • Die Funktion der elektrischen Komponenten kann im Werk an dieser Schnittstelle schon geprüft werden.
  • Türflügel und Zarge können zum Einbau getrennt werden, ohne dass elektrotechnische Kenntnisse beim Monteur vorhanden sein müssen.
  • Die Klemm-Steck-Verbindung auf der Zargenseite kann zum direkten Anschluss an die Hausinstallation genutzt werden, ohne dass eine Verteilerdose zwischengesetzt werden muss.
  • Ein hochwertiges Spezialkabel im Kabelübergang sorgt für eine hohe Lebensdauer dieses durch Bewegung stark belasteten Bauteils.
  • Verschleiß durch Scheuerstellen im Kabelübergang wird ausgeschlossen.
  • einfache Trennung von Türflügel und Zarge bei Reparatur – keine elektrotechnischen Kenntnisse notwendig
  • Schnittstelle zu Gebäudeinstallation – leichter Anschluss von Wartungs- und Diagnosegeräten; dadurch einfaches Erkennen von Fehlerquellen und schnelle Beseitigung der Fehler
Anwendungen/Hinweise
  • zur unmittelbaren Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt
  • Befestigungskappen zur Montage an Türrahmen und Türblatt
Technische Daten
  • Signalübertragung
10-polig
  • Betriebsspannung / Toleranzbereich
max. 24 V / +20 %
  • maximale Stromaufnahme
1 A 100 % ED, 4 A max. 1 sec. 10 % ED
  • Übergangswiderstand pro Signal
0,21 Ohm
  • Zyklen bei 180° Drehungen
1.000.000
  • max. zulässige Drehung
T-Nr. F97413 horizontal 100 mm
T-Nr. 370097 horizontal 200 mm
Material
  • Wanne und Spiralschlauch Edelstahl

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Effeff Zubehör

Mit 2 Radiusendstücken, für Kabelübergänge.


Zubehör

mehr von Effeff Zubehör

Für Radius-Endstücke.


Zubehör von

mehr von GU Zubehör von

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, können der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder ...


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Verdeckter Kabelübergang zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung.


mehr von Effeff | mehr Stromübertragungen

Mit 2 Radiusendstücken, für Kabelübergänge.