Menu

Riegelschaltkontakt 878

von Effeff   |   mehr Stromübertragungen

Drucken
Schaltkontakt zur Überwachung der Verriegelung von Türen.
Vorteile/Ausführungen
  • Schalthebel drehbar gelagert
    – keine Begrenzung des Riegeleinschlusses
  • schmale Bauform sowie mitgelieferte Montageschraube erlauben es
    – den Riegelschaltkontakt auch in vorhandene Stahlzargen ohne Schließbleche zu montieren
    – dies kann auch nachträglich bei schon eingebauten Zargen erfolgen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Schaltspannung
25 V AC/DC
  • Schaltstrom
max. 2 A
  • Ansprechweg
3 mm
  • Anschlusskabel
4 m, 3-adrig

Downloads

Für Sie interessant

Stromübertrager 10305 | Stromübertragungen
angesehen
Gekauft
Stromübertrager 10305

Effeff | Stromübertragungen

Funktionssichere Stromübertragung vom Türrahmen zum Türblatt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken