Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Blockreedkontakt 10365

mehr in Stromübertragungen | mehr von

Blockreedkontakt 10365

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Für Aufputz-Montage, auch für magnetische Werkstoffe geeignet.
Technische Daten
  • Schaltspannung
max. 30 V DC
  • Schaltabstand
max. 20 mm
  • Schaltstrom
max. 100 mA
  • Schutzart
IP67
  • B x L x T
13 x 65 x 14/14 mm
  • Anschlusskabel
6 m / 2-adrig

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Effeff Zubehör

Geeignet als Montagehilfe zum Höhenausgleich.