Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Unireedkontakt 10368

mehr in Stromübertragungen | mehr von

Unireedkontakt 10368

Mehr in Stromübertragungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Reedkontakt und Magneteinheit zur Öffnungsüberwachung, zum
verdecktliegenden Einbau in den Falzbereich von Türen und Fenstern.
Technische Daten
  • VdS-Klasse
B
  • VdS-Anerkennung
G105524
  • Schaltspannung
max. 30 V DC
  • Schaltabstand
max. 10 mm
  • Schaltstrom
max. 100 mA
  • Schutzart
IP67
  • B x L x T
13 x 39 x 4,5/4,5 mm
  • seitlicher Versatz
3 mm
  • Anschlusskabel
6 m / 4-adrig